Descubre el Enrollador de Cable HEAVY DUTY
En Würth, seguimos innovando para ofrecer productos que faciliten el trabajo en la construcción con la mayor seguridad y durabilidad. Por eso, nos complace anunciar el lanzamiento de nuestro nuevo Enrollador de Cable HEAVY DUTY. Esta herramienta está diseñada para resistir las condiciones más exigentes y ofrecer un rendimiento superior. Ya sea para conexiones de 250V o 400V, este producto ha sido creado para ser la herramienta ideal en trabajos exigentes y duraderos.
Características destacadas
1. Resistencia y durabilidad incomparables
El nuevo Enrollador de Cable HEAVY DUTY de Würth está diseñado para resistir impactos. Con una protección contra impactos IK 10, es capaz de soportar golpes y caídas sin sufrir daños. Su robustez se complementa con una protección contra polvo y salpicaduras de agua (sin ser a prueba de agua a presión), asegurando un uso fiable incluso en condiciones adversas.
2. Cable de poliuretano para una vida útil más larga
El cable de poliuretano BQ-F utilizado en el nuevo modelo no solo es extremadamente resistente, sino que también tiene una vida útil entre 5 y 7 veces mayor que los cables convencionales de goma o neopreno. Esto convierte al Enrollador de Cable HEAVY DUTY en una opción mucho más duradera.
3. Diseño exclusivo y cómodo
El diseño exclusivo del Enrollador de Cable HEAVY DUTY no solo garantiza su durabilidad, sino también su facilidad de uso. Con un cable flexible y resistente, el manejo en la obra se hace mucho más sencillo y seguro. La variedad de longitudes disponibles, que van desde 25m, 33m hasta 40m, te ofrece la posibilidad de elegir el tamaño que mejor se adapte a tus necesidades específicas.
Además, en la parte trasera del enrollador de cables, se encuentra una palanca que permite activar un sistema de bloqueo de movimiento, evitando que el cable se desenrolle accidentalmente. Esta característica garantiza que el cable permanezca fijo y en su lugar, incluso cuando el enrollador se mueve o se transporta, lo que proporciona una mayor comodidad y seguridad al trabajar.
El enrollador de cables también cuenta con agujeros para añadir cintas de sujeción, lo que facilita colgar la alargadera en un lugar conveniente. Esta función no solo optimiza el espacio, sino que también mejora el acceso y la organización del equipo en la obra, permitiendo un uso más eficiente y cómodo.
Resistencia, versatilidad y diseño innovador
El nuevo Enrollador de Cable HEAVY DUTY de Würth es la solución definitiva para profesionales que buscan un producto resistente, duradero y de alto rendimiento. Con un diseño exclusivo, protección contra impactos y un cable de poliuretano, se convierte en una herramienta imprescindible para garantizar un trabajo eficiente y seguro en cualquier obra.
No pierdas la oportunidad de probar este nuevo producto y descubre por qué el Enrollador de Cable HEAVY DUTY es la elección perfecta para tu próximo proyecto. ¡Consíguelo ahora en Würth y haz tu trabajo más fácil y seguro! Elige el enrollador de cables Heavy Duty que mejor se adapte a tus necesidades: 400V o 250V, disponibles a continuación.
Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡No te pierdas ninguna novedad y mantente al tanto de las últimas tendencias en herramientas y equipos para tu trabajo!