También te puede interesar:

El invierno trae consigo bajas temperaturas y condiciones laborales más difíciles, especialmente para aquellos que trabajan al aire libre o en ambientes fríos. Ya sea en la construcción, la agricultura o el mantenimiento industrial. Las manos son una de las partes del cuerpo más expuestas a los efectos del frío, lo que puede generar incomodidad, fatiga e incluso lesiones. Por este motivo, los guantes de invierno son una herramienta imprescindible para garantizar la seguridad y el bienestar de los trabajadores.

Guantes de invierno disponibles en Würth

Los guantes para el invierno de Würth están diseñados para ofrecer la mejor protección contra el frío, garantizando un ajuste cómodo y un rendimiento excelente incluso en las condiciones más exigentes.

Con opciones certificadas para contacto con alimentos, resistencia a la penetración de líquidos y un diseño ergonómico, nuestros guantes no solo protegen las manos, sino que también mejoran la productividad al permitir un agarre firme y seguro.

Si trabajas en ambientes fríos, no subestimes la importancia de un buen par de guantes de invierno. Protege tus manos con guantes de alta calidad, diseñados para soportar las condiciones climáticas adversas y las exigencias de tu trabajo. A continuación, te presentamos algunos de nuestros modelos más destacados:

Guante Látex Impermeable Thermo

El Guante Látex Impermeable Thermo está diseñado para ofrecer una protección óptima en condiciones de frío y humedad. Con su doble recubrimiento de látex y un forro interior de vulrizo, garantiza un excelente agarre tanto en seco como en mojado, además de mantener las manos cálidas en temperaturas de hasta 0 °C. Este guante es ideal para trabajos exigentes en sectores como la construcción, la agricultura o la industria alimentaria.

Características destacadas:

  • Tejido poliéster 100% galga 15 con forro de vulrizo para estabilidad térmica.
  • Doble recubrimiento de látex: impermeabilidad total y agarre excepcional.
  • Resistente a objetos de altas temperaturas durante cortos periodos.
  • Certificado para el contacto con alimentos.
  • Cumple con las normativas EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 y EN 511:2006.

Guante de Protección Flex Comfort Thermo

El Guante Flex Comfort Thermo está diseñado para ofrecer una excelente protección contra el frío, con un recubrimiento de espuma de látex que proporciona un aislamiento térmico eficaz. Este modelo es ideal para trabajar en zonas con poca luminosidad gracias a su soporte de nylon amarillo fluorescente, lo que garantiza visibilidad en entornos de riesgo. Además, es resistente al desgarro y antideslizante, lo que lo convierte en una opción segura y fiable para trabajos en exteriores o en condiciones de frío intenso.

Principales Características:

  • Soporte de Nylon amarillo fluorescente.
  • Recubrimiento de látex rugoso negro.
  • Certificado para frío al contacto y alta resistencia al desgarro.
  • Ideal para zonas con poca luminosidad.

Guantes Tigerflex Cool T7

Diseñados para uso general en invierno, los guantes Tigerflex Cool T7 destacan por ser ligeros, flexibles y resistentes, ofreciendo un excelente grip incluso en superficies lisas. Su tejido de nylon grueso combinado con Lycra® galga 13 proporciona calidez y transpirabilidad, mientras que el recubrimiento de espuma de nitrilo en la palma con bandas Tigerflex®-coating asegura un agarre seguro y confiable.

Características principales:

  • Tejido de nylon y Lycra® para mayor flexibilidad y ajuste.
  • Recubrimiento de nitrilo en la palma para un agarre excepcional.
  • Puño elástico para un ajuste cómodo.
  • Color negro con bandas grises para un diseño discreto y profesional.

Guantes de piel de vaca forrado

Los guantes de piel de flor reforzados están fabricados en piel de vaca gris con un grosor de 0,8 a 1 mm, estos guantes ofrecen una excelente resistencia y durabilidad. El interior está forrado con algodón 100% para proteger eficazmente contra el frío, proporcionando comodidad en cada uso. Además, cuentan con una banda de goma ajustable en la muñeca para un ajuste seguro y ergonómico.

Ideales para trabajos en exteriores o entornos fríos donde la protección y el confort son imprescindibles.

Seleccionar el guante térmico adecuado es fundamental para garantizar la protección y comodidad en condiciones de frío. En nuestra página web, podrás explorar una amplia variedad de guantes térmicos, desde modelos impermeables hasta especializados para trabajos en condiciones extremas, diseñados para adaptarse a cualquier necesidad o entorno de trabajo.

Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. ¡No te pierdas ninguna novedad y mantente al tanto de las últimas tendencias en protección laboral!

No te pierdas este TikTok donde te mostramos las ventajas de usar nuestro Guante Látex Impermeable Thermo en acción.