Tipos de Alicates y sus aplicaciones
¿Qué son los Alicates?
Los alicates son herramientas manuales que constan de dos brazos de acero unidos en un punto central. Estos brazos se abren y cierran para sujetar, torcer o manipular objetos. Son indispensables en el sector del bricolaje y la electricidad, y su versatilidad los hace ideales para una amplia variedad de tareas.
Tener diferentes tipos de alicates en tu maletín de herramientas es esencial, ya que cada modelo está diseñado para aplicaciones específicas. Entender las características y usos específicos de estas herramientas puede marcar la diferencia en proyectos tanto profesionales como de bricolaje, optimizando los resultados y facilitando el trabajo.
Tipos de Alicates y sus aplicaciones principales
Cada tipo de alicate cuenta con características específicas que lo hacen ideal para determinadas tareas, garantizando precisión y comodidad en su uso. A continuación, exploraremos los principales tipos de alicates y sus aplicaciones:
- Alicates universales: Estos alicates son los más versátiles y los más utilizados, ideales para sujetar, cortar cables o doblar materiales.
- Alicates planos: Diseñados para sujetar superficies planas y manipular materiales con precisión.
- Alicates de punta redonda: Perfectos para crear curvas y dobleces suaves, especialmente en alambres o materiales flexibles.
- Alicates de punta larga o articulada: Ideales para acceder a espacios estrechos o realizar trabajos detallados.
- Alicates para doblar: Herramientas especializadas para crear dobleces precisos en materiales, como láminas o alambres.
- Alicates de mordaza: Con un mecanismo ajustable, ofrecen un agarre firme para tareas que requieren fuerza adicional.
- Alicates de corte: Especializados en cortar cables, alambres u otros materiales con precisión.
- Tenazas pico de loro: Diseñadas para sujetar objetos de forma irregular o con gran presión, especialmente en fontanería.
- Alicates prensa terminales: Herramienta diseñadas específicamente para crimpar terminales eléctricos.
- Alicates para anillos de seguridad: Estos alicates están diseñados específicamente para manipular anillos de seguridad interiores. Su diseño tiene puntas desviadas y de acero resistente que permiten un mejor control de los anillos, evitando que estos salten.
Cada tipo de alicate tiene características únicas que lo hacen imprescindible para tareas específicas. Elegir el alicate adecuado no solo facilita el trabajo, sino que también mejora la calidad del resultado final.
Descubre los Alicates disponibles en Würth
Descubre una selección de los alicates Würth más vendidos, herramientas imprescindibles que combinan calidad, durabilidad y las mejores valoraciones de nuestros clientes. ¡Encuentra el ideal para tus proyectos!
Tenazas de pico de loro
Las tenazas de pico de loro son una herramienta diseñada para ofrecer máxima precisión y resistencia. Las tenazas cuentan con una articulación incorporada, fabricada en acero electro Cromo-Vanadio y endurecida para garantizar su durabilidad. Su diseño cuenta con 11 posiciones que puedes ajustar fácilmente con solo apretar un botón, adaptándose perfectamente a tubos y tuercas de diferentes tamaños. Una solución versátil y eficiente para tus necesidades de agarre y ajuste.
Alicates de corte reforzados
Este alicate de corte está diseñado para ofrecer resultados impecables. El alicate está fabricado con acero de alta calidad y cuenta con cuchillas endurecidas por inducción, ideal para cortar todo tipo de alambres. Tiene un diseño ergonómico y antideslizante, con el mango en forma de cuello estrecho, asegura una transmisión de fuerza y comodidad durante el uso. Cuenta con un acabado cromado y cumple con la normativa DIN ISO 5749.
Alicates universales
Estos alicates universales son la herramienta imprescindible para agarrar, sujetar y cortar alambres y cables. Están fabricados en acero de alta calidad, ofrecen una durabilidad y una precisión superior en cada uso. Gracias a su cuchilla extra-larga endurecida por inducción permite cortar alambres y cables más gruesos con facilidad. Cumplen con la normativa DIN ISO 5746, cuentan con una articulación integrada y un acabado cromado, mientras que su superficie de sujeción es ideal para trabajar con materiales redondos.
Seleccionar los alicates apropiados para cada uno de tus proyectos es fundamental para garantizar que sea satisfactorio. Podrás explorar una amplia variedad de alicates de diferentes tamaños y formas, en nuestra página web, diseñados para adaptarse a cualquier proyecto o necesidad específica que tengas.
Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales ¡No te pierdas ninguna novedad y mantente actualizado sobre las últimas tendencias!