Guantes de Protección contra el Corte, el EPI imprescindible
También te puede interesar:
- Gafas de protección ocular: Vista clara, trabajo seguro
- Normativa sobre revisión de EPIs para trabajos en altura
- Ropa de alta visibilidad: tu mejor aliado para la seguridad laboral
Dentro del mundo de los Equipos de Protección Individual sin duda uno de los elementos más usados son los guantes de protección. Las manos son nuestras herramientas más valiosas y, a diario, están expuestas a daños innumerables.
La importancia de los guantes de protección está demostrada por las estadísticas sobre accidentes del Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung («Seguro Alemán Obligatorio de Accidentes»). Según las estadísticas, uno de cada tres accidentes laborales del sector industrial corresponde a lesiones en las manos. Una gran parte de estas lesiones sobre manos y brazos son cortes.

En el mercado existen muchos modelos de guantes dependiendo del riesgo al que enfrente el trabajador desde unos guantes desechables hasta unos guantes dieléctricos.
En este artículo nos centraremos en los guantes de protección al corte, una tipología de guantes que ha ganado gran popularidad ya que son una herramienta indispensable en entornos de trabajo donde existe riesgo de cortes. Estos guantes están diseñados con materiales resistentes como puede ser la fibra de vidrio, acero, basalto, etc… y ofrecen protección efectiva contra cortes accidentales.
¡REGÍSTRATE!
Date de alta en nuestra web para consultar los precios y acceder a descuentos y promociones exclusivas pensadas especialmente para ti.
Métodos de ensayo de la normativa EN 388
Esta tipología de guantes se encuentra bajo la norma EN 388. Esta normativa establece niveles de resistencia a la abrasión, corte, desgarro y perforación, ofreciendo una guía clara para elegir el guante adecuado en función del riesgo y más aún con su última actualización del 2016 y la inclusión de nuevos métodos de ensayo y evaluaciones de rendimiento mucho más exigentes.
A continuación, comparamos los dos métodos de ensayos al corte según la EN 388:
Métodos de ensayo según la EN 388:2003
• El ensayo determina el número de ciclos necesarios para que una cuchilla circular rotativa corte una probeta extraída de la palma del guante aplicando una fuerza constante de 5 Newtons.
• Comparación con un material de referencia y un índice calculado respectivamente como valor de referencia.
• Dependiendo del resultado, el material se clasifica en su respectivo nivel de rendimiento (1–5).

Niveles de rendimiento | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Índice | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
Métodos de ensayo según la EN 388:2016 / ISO 13997
• Cuando al hacer la prueba de corte, el guante embote la cuchilla, será necesario hacer la prueba de corte según la ISO 13997.
• Usando una cuchilla, se aplica fuerza sobre la probeta una sola vez.
• La fuerza aplicada para cortar el ejemplar de prueba se determina en Newtons (N).
• Dependiendo del resultado, el material se clasifica en su respectivo nivel de rendimiento (A–F).

Niveles de rendimiento | A | B | C | D | E | F |
Resistencia al corte por objetos afilados (Newtons) | 2 | 5 | 10 | 15 | 22 | 30 |
Nuevo marcado de los guantes de protección contra el corte según la EN 388:2016
Al incorporar un nuevo método de ensayo, el marcado de los guantes cambia incorporándose un nuevo valor con el nivel de rendimiento que ofrece el guante al nuevo ensayo:

No hay una conexión directa entre los resultados y los dos métodos de ensayo. En general los guantes clasificados en el nivel más alto de rendimiento (5) con el antiguo método de ensayo, no alcanzan ahora el nivel más alto de rendimiento con el nuevo método de ensayo según la ISO 13997 pese a no haber cambiado la resistencia al corte del guante. Con el nuevo ensayo evitamos el problema que teníamos con el antiguo ensayo en el que muchas veces la cuchilla rotativa se embotaba y dada resultados poco fiables.
Clasificación de los guantes contra el corte de Würth
Nuestra extensa gama de productos de protección contra el corte asume los retos de la EN 388:2016 y la ISO 13997, ofreciendo soluciones óptimas para todo tipo de peligros.
Cubrimos cualquier nivel de rendimiento desde el “B” como nuestros guantes W-120 y W-130 al nivel más alto “F” como por ejemplo nuestro guantes W-500 y W-520 que sorprende por su gran nivel de protección y su gran tacto gracias a su galga 18.




Mantén tus manos protegidas con Würth, no solo contra el corte
Además de la protección al corte, algunos guantes nos ofrecen otras protecciones como por ejemplo:

Protección al calor por contacto: Nuestro guante W-401 que además de ofrecernos un nivel de protección al corte “E” incluye una protección al calor por contacto de corta duración de hasta 100ºC. Además, este guante es compatible con el uso de pantallas táctiles.

Protección química: Nuestro guante W-310 que, además de ofrecernos un nivel al corte D, dispone de protección química y una protección al calor por contacto de corta duración de hasta 100ºC.

Antiestáticos: Nuestro guante W-210 con un nivel al corte C, con refuerzo adicional en la unión del pulgar para alargar su vida útil tambien son antiestáticos según la EN 16350, previene la acumulación de la corriente electrostática además este guante es compatible con el uso de pantallas táctiles.
En industrias con riesgo de cortes, toma las medidas necesarias
En definitiva, los guantes anticorte EN 388 son una pieza clave para la seguridad laboral en industrias con riesgo de cortes y es crucial seleccionar el nivel de protección adecuado basado en la tarea a realizar.
Estos son solo algunos ejemplos de nuestros guantes anticorte, y es por ello por lo que te invitamos a que conozcas todo nuestro catálogo de guantes de protección al corte.
Asesoramiento en materia de Seguridad y Salud
En Würth España ofrecemos la posibilidad de contar con el apoyo y asesoramiento de nuestro servicio de Prescripción de Seguridad y Salud, desde el cual te podremos aconsejar sobre los elementos de seguridad y salud que mejor se adecuan a las características de tus trabajos y proyectos.
Para más información, no dudes en contactar con nosotros haciendo clic en el siguiente botón:

AUTOR
Departamento de Prescripción en Seguridad y Salud