¿Cómo aplicar silicona de la mejor forma ?

La silicona es un sellador y adhesivo versátil que se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde la construcción y el bricolaje hasta la artesanía y la reparación del hogar. Sin embargo, aplicarla correctamente puede ser un reto si no se conocen las técnicas adecuadas. En este blog, te guiaremos paso a paso sobre cómo aplicar silicona de la forma correcta para obtener resultados profesionales y duraderos.

 

¡REGÍSTRATE!

Date de alta en nuestra web para consultar los precios y acceder a descuentos y promociones exclusivas pensadas especialmente para ti.

 

¿Cómo aplicar los diferentes tipos de silicona?

Existen diferentes tipos de silicona en el mercado, cada uno con sus propias propiedades y aplicaciones específicas. Los más comunes son:

  • Silicona acética: Es ideal para sellar juntas en superficies no porosas como el vidrio, el metal y la cerámica.
Silicona Würth
  • Silicona neutra: Es adecuada para superficies porosas como la madera, el ladrillo y el hormigón. También es resistente a los hongos y al moho.
Silicona Würth
  • Adhesivo estructural: Es muy resistente y flexible, por lo que se utiliza para sellar juntas en superficies que se mueven o vibran.

Es importante elegir el tipo de silicona adecuado para la aplicación que se va a realizar. Lee atentamente las instrucciones del fabricante antes de usar la silicona.

¿Cómo puedo aplicar trucos para la silicona?

Para que la aplicación de la silicona sea más fácil y eficaz, puedes seguir estos trucos:

  • Corta la boquilla en ángulo: Esto te permitirá controlar mejor la cantidad de silicona que aplicas y obtener un cordón uniforme. Te puede servir saber como cortar una cánula
  • Limpia la superficie: Antes de aplicar la silicona, limpia la superficies que vas a sellar. Esto ayudará a que la silicona se adhiera mejor.
  • Aplica la silicona sin sobrepasar la cantidad: Esto asegurará que la silicona se distribuya uniformemente y que no sobrepase huecos.
 
silicona Würth

¿Cómo aplicar silicona con pistola y sin pistola?

La silicona se puede aplicar con o sin pistola. Si utilizas una pistola, te resultará más fácil aplicar la silicona de forma uniforme y controlada.

Aplicación con pistola:

Pistola silicona Würth
  • Coloca el cartucho de silicona en la pistola.
  • Corta la boquilla de la silicona en ángulo.
  • Presiona el gatillo de la pistola para aplicar la silicona.

Si es el caso, retira el exceso de silicona con un paño húmedo.

 

Tres ejemplos para la aplicación de silicona de forma eficaz

  • Sellado de juntas en el baño: La silicona se utiliza habitualmente para sellar las juntas alrededor de la bañera, la ducha y el lavabo. Esto ayuda a prevenir la filtración de agua y la formación de moho.
  • Pegado de materiales: La silicona también se puede utilizar para pegar una amplia variedad de materiales, como el vidrio, el metal, la madera y el plástico.
  • Reparaciones: La silicona se puede utilizar para reparar pequeños agujeros y grietas en una variedad de superficies.