La solución para una prensa de taller recta y estable

También te puede interesar:

 

¿Qué hay debajo de tu prensa de taller?

Déjame adivinar, probablemente encuentre un vasto contenedor repleto de piezas de metal de diferentes tamaños y formas, algunas soldadas entre sí y otros soportes artesanales de fabricación casera. Pero, ¿cómo garantizas la calidad y eficiencia de tu trabajo con una prensa que realmente no lo es?

Afortunadamente, existe una solución diseñada específicamente para este desafío. Imagina trabajar con rapidez y seguridad, como un verdadero profesional, sin preocuparte por los contratiempos que pueda dar un mal uso. Esa es la promesa del soporte universal para prensa de taller.

¿Quieres ahorrar tiempo y trabajar con la confianza de un verdadero profesional?

Entonces, nuestra solución para el montaje y desmontaje de cojinetes de rueda, casquillos, manguitos y rodamientos silenciosos es todo lo que necesitas. Con su diseño ajustable, se adapta a cualquier posición y situación que te encuentres.

 
tool compas Würth

El soporte universal para prensa de taller ofrece:

  • Un apoyo de tres puntos seguro y sin holguras para el proceso de prensado.
  • Eliminación de situaciones inseguras y tambaleantes, minimizando el riesgo de lesiones.
  • Múltiples configuraciones gracias a los distanciadores ajustables en altura, garantizando un soporte preciso.
  • Uso universal para desmontar y montar cojinetes de rueda, casquillos, manguitos, cojinetes silenciosos, entre otros componentes.

Contenido producto

tool compas Würth

Componentes:

  • 1 x Soporte de mesa universal
  • 1 x Casquillo de tornillo de soporte, H 35mm x casquillos de pernos de soporte, H 65mm
  • 2 x Tornillos de soporte, M16, H 100mm
  • 3 x Tornillos de soporte, M16, H 130mm
  • 1 x Juego de fijación centrador, 12 piezas, para diámetros 10, 12, 14, 16

Proceso de montaje y desmontaje

tool compas Würth

(fig.a)

  • Coloca los grupos distanciadores sobre la palanca de apoyo y regule su posición.

(fig.b)

  • Enrosca los tornillos roscados en las columnas de soporte regulando su altura hasta obtener tres puntos de apoyo estables para la colocación del cubo del cual extraer o en el cual introducir el cojinete.
 
tool compas Würth
  • Bloquea la posición de los grupos distanciadores.
 
Tool compas Würth
  • Verificar que el apoyo en los tres puntos sea adecuado. El cubo debe estar en la posición correcta. La orientación del eje del cubo debe coincidir obligatoriamente con la dirección de la fuerza de la prensa.
 
tool compas Würth
  • El soporte de prensa debe estar colocada correctamente en la prensa. Los tornillos de seguridad de la placa de apoyo deben estar por fuera de los travesaños o barras de soporte de la prensa.
 
Tool Compas Würth
  • Accionado la prensa ya se puede proceder a la extracción del rodamiento o cubo de rueda.
 
tool compas Würth
  • De la forma inversa, se puede montar el rodamiento nuevo o buje de rueda.
 
tool compas Würth
  • Asegúrate siempre de que la prensa presiona directamente sobre la pieza de trabajo. Esto garantiza una situación de trabajo segura.
 
 
Würth España

AUTOR

Departamento de Tool Compas – Würth España