Batería en bloque

Ref.: 0827000002
Ver todas las versiones

BLCKBTRY-6V50AH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BLCKBTRY-6V50AH
Batería en bloque
Para luces LED de advertencia

Designación de la batería

Batería de bloque de 6 V
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

50 Ah
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

6 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85061011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

727.500 g
Más Información

Catálogo General

0827000002

Ficha Técnica

32410682.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top