Para que el espacio de carga esté bien ventilado, las aberturas de ventilación deben disponerse en diagonal siempre que sea posible. Debe haber una sección transversal libre de al menos 100 cm² alrededor de cada abertura de ventilación. Al conducir con bombonas de gas comprimido, debe asegurarse de que las aberturas de ventilación no estén obstruidas. El espacio de carga debe estar sellado frente a la cabina del conductor.
Profundidad |
200 mm |
Material |
CR-NI-ST |
Superficie |
CR/NI |
Anchura |
300 mm |
Descripción de tipo |
BLB2 |
Código del sistema armonizado |
73144100000 |
Peso del producto (por artículo) |
0.600 kg |
Altura |
5.5 mm |
Catálogo General |
096380221 |
Ficha Técnica |
32411698.pdf |