Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.)

Ref.: 061431450
Ver todas las versiones

BIT-TX45-14IN-L25MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIT-TX45-14IN-L25MM
Punta C 6.3 TX (1/4 pulg.)
C 6.3 (1/4 pulgadas)
Punta corta para todos los tamaños de tornillo TX habituales

Punta robusta para la mayoría de tornillos TX

  • La punta de acero garantiza una larga vida útil
  • Hay disponibles distintas longitudes y diámetros de broca para usos habituales

Punta para herramientas manuales y eléctricas

  • El vastago hexagonal de 1/4 pulgadas se adapta a la mayoría de los soportes estándar de destornilladores con portabrocas, destornilladores eléctricos y destornilladores inalámbricos
  • Las ranuras de la unidad garantizan que la broca quede bien sujeta en la herramienta

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Accionamiento

C 6.3 (1/4 pulgadas)
Más Información

Tamaño de la punta

TX45
Más Información

Diámetro nominal máximo del Torx externo

7.82 mm
Más Información

Tamaño

45
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82079030000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.949 g
Más Información

Catálogo General

061431450

Ficha Técnica

32408706.pdf

Ficha Técnica

32408711.pdf