Punta robusta para la mayoría de tornillos TX
Punta para herramientas manuales y eléctricas
Punta de rosca robusta
Material |
ST |
Tipo de punta |
TX |
Longitud |
70 mm |
Accionamiento |
E 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tamaño de la punta |
TX25 |
Diámetro nominal máximo del Torx externo |
4.43 mm |
Tamaño |
25 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
14.800 g |
Catálogo General |
06143325 |
Ficha Técnica |
32408711.pdf |