Grosor del filo de corte |
0.5 mm |
Tipo de punta |
Ranura |
Longitud |
25 mm |
Accionamiento |
C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Anchura del filo de corte |
3.0 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
4.800 g |
Grosor del filo de corte x anchura del filo de corte |
0,5 x 3,0 mm |
Catálogo General |
0614175650 |
Ficha Técnica |
32408705.pdf |
Ficha Técnica |
32408706.pdf |
Ficha Técnica |
32408713.pdf |