La punta no gira en el adaptador
Fijación mecánica de la punta y la cabeza del tornillo
Sin riesgo de lesiones
Causadas por el deslizamiento de la punta al apretar tornillos largos y grandes
Evita fijaciones con tornillos incorrectas
Adaptador de puntas acoplado magnéticamente al accionamiento de rosca
Agarre mejorado
Superficie rugosa generada mecánicamente
Galvanizado/pasivado azul (A2K) para protección contra el óxido
1. Introduzca la punta en la cabeza del tornillo ASSY
2. Asegure el adaptador de puntas de forma magnética
3. Apriete el tornillo hasta aprox. 10 mm antes de avellanar
4. Retire el adaptador de puntas
5. Apriete completamente el tornillo ASSY
Soporte mecánico para fijar el destornillador de puntas con cabeza de tornillo ASSY
Material |
ST |
Dureza Rockwell, HRC |
72 HRC |
Superficie |
A2K |
Longitud |
46 mm |
Anchura |
34.5 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
Tornillos ASSY de 8 mm de diámetro con cabeza avellanada, ca |
Portapuntas |
1/4 pulgada |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
74.000 g |
Altura |
22 mm |
Catálogo General |
016530083 |