Tipo de punta |
PH |
Longitud |
50 mm |
Accionamiento |
C 6.3 (1/4 pulgadas) |
Tamaño de la punta |
PH1 |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Código del sistema armonizado |
82079030000 |
Peso del producto (por artículo) |
11.000 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0614176691 |
Ficha Técnica |
32408704.pdf |
Ficha Técnica |
32408706.pdf |
Ficha Técnica |
32408713.pdf |