Caja de puntas, tamaño 2

Ref.: 0614400203
Ver todas las versiones

CJTO PUNTAS RW/PH/PZ/TX/HEX/SD 17PZS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CJTO PUNTAS RW/PH/PZ/TX/HEX/SD 17PZS
Caja de puntas, tamaño 2
17 piezas
Surtido amplio, con puntas RW, PH, PZ, TX, de hexágono interior y planas en brocas de puntas reemplazables; adaptador de puntas incluido. Disponible en caja de puntas para sistema ORSY®

Barra de puntas transportables e intercambiables

  • La barra de puntas pueden extraerse de la caja para hacer uso de distintas puntas, o bien para equipar distintas cajas de puntas
  • Estas puntas pueden extraerse de la caja con gran facilidad mediante un destornillador estrecho

Fijación firme y fácil extracción

  • Las puntas quedan fijadas firmemente en la barra y no se caen
  • Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las barra extraíble

Fácil identificación del tamaño de punta pertinente

  • Encontrar la punta correspondiente resulta muy sencillo gracias a la codificación por colores que se encuentra tanto en la tapa como en la propia punta

Siempre a mano

  • La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar si fuera necesario

Sistema ORSY®

  • Dimensiones compactas en sistema modular de Würth para un almacenamiento perfecto con productos ORSY, p. ej., en un maletín de Würth o en cajones de un carro de taller

Longitud

86 mm
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

17 Uds
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Peso del producto (por artículo)

188.000 g
Más Información

Altura

42 mm
Más Información

Catálogo General

0614400203

Ficha Técnica

638200676.pdf
Scroll to top