Caja de puntas, tamaño 1, vacía

Ref.: 0614400100
Ver todas las versiones

BIT-BOX-VACIO-SZ1-MAX-9PCS

Descripción

BIT-BOX-VACIO-SZ1-MAX-9PCS
Caja de puntas, tamaño 1, vacía
Caja de puntas del sistema ORSY® independiente fabricada en plástico de alta calidad con capacidad para 8 puntas y un portapuntas

Elevación automática al abrir

  • La barra de puntas integrada se eleva automáticamente al abrir la caja gracias a su función de resorte

Fijación firme y fácil extracción

  • Las puntas quedan fijadas firmemente en las hileras y no se caen
  • Las puntas pueden extraerse con facilidad gracias a las hileras extraíbles

Siempre a mano

  • La caja de puntas se puede fijar a un cinturón con el práctico clip y se puede retirar posteriormente si fuera necesario

Sistema ORSY®

  • Dimensiones compactas en rejilla de Würth para un almacenamiento perfecto con otros productos ORSY®, p. ej., en un maletín de Würth o en los cajones de un carro de taller

  • La barra de puntas está firmemente conectada al muelle y a la caja, y no se puede sustituir ni desmontar

Longitud

86 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Adecuado para

1/4 pulgada
Más Información

Peso del producto (por artículo)

36.500 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información
Scroll to top