Bisagra para puertas de cristal TIOMOS 95

Ref.: F045138079
Ver todas las versiones

BISAGRA-T-CLICKON-95-GL-C03

Descripción

BISAGRA-T-CLICKON-95-GL-C03
Bisagra para puertas de cristal TIOMOS 95
Con carcasa de copa pequeña ∅ de 26 mm
  • Fácil ajuste de profundidad con el tornillo de rosca
  • Ajuste 3D con placa de montaje compatible
  • Brazo articulado plano
  • Sin amortiguación integrada con cierre automático (muelle)

Material

Fundición de zinc/plástico
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

6 mm
Más Información

Muelle

Más Información

Perforación de taladros

45/9,5 mm
Más Información

Ángulo de apertura

95 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información
Scroll to top