Bisagra puerta regulable 3D

Ref.: 0689569095
Ver todas las versiones

BISAGRA PUERTA PLATA ALU BLOCK REG.3D

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA PUERTA PLATA ALU BLOCK REG.3D
Bisagra puerta regulable 3D
ALU
Bisagra regulable 3 direcciones

Características

  • Bisagra de aluminio para canal europeo.
  • Para puertas hasta 130 Kg.
  • Eje descentrado en inox. 304.
  • Tornillos inox. A2-70.
  • Pletina canal aluminio.

Ventajas

  • Diseñada para soportar cargas elevadas.
  • Regulación multidireccional desde la parte inferior de la bisagra.
  • Tornillo prisionero en eje y pletina para mayor sujeción.
  • Marca en capuchón de Nylon (punto cero).
  • Tope inferior regulable en elevación mediante llave Allen.

Beneficio

El espárrago antipalanca en puertas evita elevar las cancelas de jardín ausentes de marco superior.

Detalles

Espárrago antipalanca

Prisionero sujeción

Punto de elevación

Allen regulable 3D

Material

ALU/A2
Más Información

Superficie

2K-LK
Más Información

Anchura

57 mm
Más Información

Diámetro del orificio

10.03 mm
Más Información

Grosor del ala

5.5 mm
Más Información

Material del pasador

Acero
Más Información

Grosor

4 mm
Más Información

Diámetro del rollo

22 mm
Más Información

Nivel de brillo

Satinado
Más Información

Capacidad de carga

100 kg
Más Información

Estándar EN

1935
Más Información

Diámetro del espárrago

10 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

280.000 g
Más Información

Altura

130.5 mm
Más Información

Normas

EN 1935
Más Información

Catálogo General

0689569095

Ficha Técnica

32407667.pdf
Scroll to top