Bisagra ajustable para muebles

Ref.: 0683150312
Ver todas las versiones

BISAGRA OCULTA KUBIKINA NEGRA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA OCULTA KUBIKINA NEGRA
Bisagra ajustable para muebles
3D
  • Anillos deslizantes de poliamida
  • Ajuste en 3 ejes

Puertas para muebles, puertas de hoja


La capacidad de carga corresponde a una puerta de 600 mm de anchura y 20 mm de grosor

Material

Zamak Z430
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

10.5 kg
Más Información

Capacidad de carga con 3 bisagras

14 kg
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Capacidad de carga

10.5 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

Catálogo General

0683150312

Ficha Técnica

574525133.pdf

Ficha Técnica

574525134.pdf
Scroll to top