Bisagra invisible ajustable

Ref.: 0688313685
Ver todas las versiones

BISAGRA INV.NEW SPIRIT 80 CR.SAT.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA INV.NEW SPIRIT 80 CR.SAT.
Bisagra invisible ajustable
3D SPIRIT 80
  • Reversible, para uso a derechas e izquierdas
  • Carcasa completamente sellada de zamak
  • 5 puntos de rotación con casquillos para evitar el desgaste por deslizamiento
  • Se puede ajustar en los tres ejes
  • Cubiertas metálicas con cromado pulido
  • Se pueden montar dos o tres bisagras
  • No se necesitan mantenimiento ni lubricación

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

40 mm
Más Información

Distancia entre orificios

91.50 mm
Más Información

Regulación lateral

+/- 3 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Anchura de orificio fresado en ala

29 mm
Más Información

Longitud máxima de orificio fresado en marco

115 mm
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

50 kg
Más Información

Diseño

Derecha;Izquierda
Más Información

Capacidad de carga con 3 bisagras

70 kg
Más Información

Longitud máxima del orificio fresado en ala

115 mm
Más Información

Ajuste de la profundidad

+/- 1 mm
Más Información

Material de la carcasa

Fundición de zinc
Más Información

Anchura del orificio fresado en marco

29 mm
Más Información

Regulación de altura

+3 mm/-2 mm
Más Información

Adecuado para

Puerta de madera a ras
Más Información

Profundidad de orificio fresado en hoja

37 mm
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Diámetro del rollo

29 mm
Más Información

Nivel de brillo

Semibrillante
Más Información

Profundidad de orificio fresado en marco

20 mm
Más Información

Material de la cubierta

Metal
Más Información

Altura del rollo

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

710.000 g
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Catálogo General

0688313685

Ficha Técnica

32406948.pdf
Scroll to top