BISAGRA EMPOTRADA 3D 180G 60KG Bisagra de puerta VLB 60 3D Bisagra de puerta oculta para puertas de cierre enrasado de hasta 100 kg
Las bisagras se encastran tanto en el bloque, el contramarco, el marco envolvente o el marco de acero como en la puerta del mueble y no son visibles cuando la puerta está cerrada
Pueden ajustarse en tres direcciones sin desmontar la hoja de la puerta
Las placas de fijación dentadas evitan de forma fiable que la altura se ajuste de forma involuntaria
Sin necesidad de mantenimiento
Para puertas interiores, de aseo/baño, de entrada de apartamentos y de edificios con cierre al ras.
Para instalar las bisagras, se necesitan plantillas para bisagras, una fresa de 24 mm diám. (no disponib. en la gama de productos) y un anillo de tope de 30 mm de diám. (no disponib. en la gama de productos).
Si las bisagras se instalan en marcos envolventes de madera, se necesitan placas de montaje separadas.
https://www.wurth.es/bisagra-empotrada-3d-180g-60kg442086BISAGRA EMPOTRADA 3D 180G 60KGBISAGRA EMPOTRADA 3D 180G 60KG<br>Bisagra de puerta VLB 60 3D<br>Bisagra de puerta oculta para puertas de cierre enrasado de hasta 100 kg<br><ul><li>Las bisagras se encastran tanto en el bloque, el contramarco, el marco envolvente o el marco de acero como en la puerta del mueble y no son visibles cuando la puerta está cerrada</li><li>Pueden ajustarse en tres direcciones sin desmontar la hoja de la puerta</li><li>Las placas de fijación dentadas evitan de forma fiable que la altura se ajuste de forma involuntaria</li><li>Sin necesidad de mantenimiento</li></ul><br><P>Para puertas interiores, de aseo/baño, de entrada de apartamentos y de edificios con cierre al ras.</P><br><P>Para instalar las bisagras, se necesitan plantillas para bisagras, una fresa de 24 mm diám. (no disponib. en la gama de productos) y un anillo de tope de 30 mm de diám. (no disponib. en la gama de productos).</P><br/><P></P><br/><P>Si las bisagras se instalan en marcos envolventes de madera, se necesitan placas de montaje separadas.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/41157.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/41157.jpg4350444421424421434421442024-02-16T19:34:15+0000