Bisagra contracodo para mueble "rincón griego" solapada

Ref.: F015072586

BISAGRA CONTRACODO ATORN.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BISAGRA CONTRACODO ATORN.
Bisagra contracodo para mueble "rincón griego" solapada
NEW-CLIP
Serie automática
  • Angulo de apertura 95°.
  • Ejecucuión en acero niquelado.
  • Grosor máximo de puerta: 32 mm.
  • Distancia de taladro (Ta): de 4 mm. hasta 6 mm.
  • Regulación 3D.
  • Sistema de regulación horizontal en la propia bisagra.
  • Incorporación de sistema de automatismo en la bisagra.
  • Cazoleta cerrada que preserva de virutas el mecanismo de cierre.
  • Solapada contra el frente postizo

Ejecución

Para atornillar a 48mm

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Catálogo General

F015072586

Ficha Técnica

32406925.pdf

Ficha Técnica

32406926.pdf
Scroll to top