Material |
ST |
Superficie |
NI |
Material de la placa de montaje |
Acero |
Tipo de montaje |
Atornillado |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
21 mm |
Perforación de taladros |
48/6 mm |
Posición de la puerta |
cubrimiento completo |
Profundidad de la cubeta con bisagras |
11.5 mm |
Tipo de placa de montaje |
Con tornillo para aglomerado |
Distancia mínima de la cubeta con bisagras |
3 mm |
Ángulo de apertura |
105 grados |
Distancia máxima de la cubeta con bisagras |
7 mm |
Altura de la placa de montaje |
2 mm |
Limitador de apertura |
105 grados |
Peso del producto (por artículo) |
110.000 g |
Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras |
3-7 mm |
Catálogo General |
0683138521 |
Ficha Técnica |
32406980.pdf |
Ficha Técnica |
32406981.pdf |
Ficha Técnica |
32406982.pdf |
Ficha Técnica |
32406983.pdf |