Aceite BIO para cadenas de motosierras

Ref.: 089305705
Ver todas las versiones

BIO-ACEITE-CADENA-MOTOSIERRAS-5L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIO-ACEITE-CADENA-MOTOSIERRAS-5L
Aceite BIO para cadenas de motosierras
Aceite para cadenas biodegradable con aditivo de adhesión SuperTECH para todas las sierras eléctricas de altas prestaciones

Sus aditivos de gran calidad garantizan una lubricación óptima de motosierras, carriles guía y coronas dentadas

Reduce los costes derivados del desgaste y prolonga la vida útil de las sierras eléctricas.

Nuevo aditivo de adhesión SuperTECH para una adherencia excepcional

  • Bajo consumo
  • Mínima salpicadura

Apto para condiciones de aplicación difíciles

  • La espada no se sobrecalienta al serrar madera dura
  • Apto para uso en temperaturas diurnas extremas tanto en verano como en invierno

De origen vegetal

Hasta un 98 % biodegradable (prueba CE L-33-A-94)

Con una práctica boquilla extraíble para aplicación

Sin ácidos ni resinas

La mejor calificación KWF (Curatorship for Forest Technology) posible de "Muy útil"


Con una práctica boquilla extraíble para aplicación


Sus aditivos de gran calidad garantizan una lubricación óptima de motosierras, carriles guía y coronas dentadas.


Evita el sobrecalentamiento de las cuchillas al serrar madera dura. Apto para uso en temperaturas diurnas extremas tanto en verano como en invierno.


No permita que el producto no utilizado entre en los desagües, el agua o el suelo. Cualquier producto restante debe desecharse en un centro de recogida de residuos peligrosos local. Entregue el recipiente para su reciclaje únicamente si está completamente vacío. Mantener fuera del alcance de los niños.

Viscosidad de la base de aceite cinemática

100 mm²/s
Más Información

Biodegradable

98%
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Punto intermitente mínimo

250 °C
Más Información

Sistema de lubricante

Aceite
Más Información

Condiciones de viscosidad de la base de aceite

a 40°C según DIN 51757
Más Información

Base química

Éster natural
Más Información

Contenido

5 l
Más Información

Contenedor

Bidón
Más Información

Condiciones de la capacidad de carga de lubricante

de acuerdo con DIN 51347-2, Brugger
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Sin ácidos

Más Información

Condiciones de deterioro

1000 horas/80 °C, prueba KWF
Más Información

Capacidad de lubricante

36 N/mm²
Más Información

Propiedades de flujo en frío máximas

3 s
Más Información

Sin AOX

Más Información

Condiciones de propiedades de flujo frío

después de 168 horas/-15 °C, prueba KWF
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones biodegradables

Prueba CE L-33-A-94
Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.92 g/cm³
Más Información

Condiciones de punto intermitente

según ISO 2592
Más Información

Concentración de VOC (CH)

0 g/l
Más Información

Deterioro del aceite de la motosierra

6 s
Más Información

Código del sistema armonizado

34039900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4902.000 g
Más Información

Capacidad de carga de lubricante/condiciones

36 N/mm² / de acuerdo con DIN 51347-2, Brugger
Más Información

Densidad/condiciones

0,92 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Comportamiento de flujo en frío máximo/condiciones

3 s / después de 168 horas/-15 °C, prueba KWF
Más Información

Viscosidad de la base de aceite, cinemática/condiciones

100 mm²/s / a 40°C según DIN 51757
Más Información

Envejecimiento del aceite para motosierras/condiciones

6 s / 1000 horas/80 °C, prueba KWF
Más Información

Biodegradable/condiciones

98% / Prueba CE L-33-A-94
Más Información

Catálogo General

089305705

Ficha Técnica

32405958.pdf

Hoja de datos de seguridad

04483031.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top