Bidón de combustible Rapidon 6

Ref.: 089142060
Ver todas las versiones

BIDÓN PARA COMBUSTIBLE RAPIDON 6L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIDÓN PARA COMBUSTIBLE RAPIDON 6L
Bidón de combustible Rapidon 6
Bidón de plástico resistente con doble asa

La salida de líquido y el suministro de aire se controlan pulsando un botón

  • Evita derrames innecesarios
  • Salida de líquido uniforme a chorro completo

Gran abertura de llenado

Bidón fácil de llenar

Cuello de depósito semicircular

Se puede comprobar el nivel de llenado con tan solo mirar el bidón

Cuello de depósito giratorio

Llenado de tanques de difícil acceso

Medidor de nivel de llenado bidimensional

Muestra el nivel de llenado en la posición de llenado y vertido

Pegatina con descripción del contenido incluida en la entrega

Etiquetado claro del bidón

Material: HDPE

Resistente a la gasolina, mezclas de gasolina/aceite y diésel

Volumen de llenado máximo: 6 litros

Homologación UN

Material

HDPE
Más Información

Longitud

435 mm
Más Información

Contenido

6 l
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Código del sistema armonizado

39233090900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

993.000 g
Más Información

Altura

262 mm
Más Información

Resistencia contra

Diésel;Gasolina;Mezcla aceite-gasolina
Más Información

Catálogo General

089142060

Ficha Técnica

32411047.pdf
Scroll to top