Bisagra de puerta VLB 60 3D Close

Ref.: 0687382400
Ver todas las versiones

BIAGRA-RECESHNGE-VLB60-3D-HINGE-A2-OPTI

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIAGRA-RECESHNGE-VLB60-3D-HINGE-A2-OPTI
Bisagra de puerta VLB 60 3D Close
Bisagra de puerta de cazoleta para puertas abatibles con cierre de puerta integrado
  • Las bisagras se cortan en el bloque/marco ciego/marco envolvente de madera/marco de acero y en la puerta y no son visibles cuando la puerta está cerrada
  • Puede ajustarse en tres direcciones sin desmontar la hoja de la puerta, ya que las placas de fijación dentadas evitan de forma fiable que la altura se ajuste de forma independiente e involuntaria
  • Sin necesidad de mantenimiento
  • Cierre suave automático, sin posibilidad de ajuste individual
  • Las puertas de hasta 50 kg pueden equiparse con solo una unidad de VLB 60 3 D Close y 1 VLB 60. Para puertas de entre 50 kg y 80 kg, se deben instalar dos unidades VLB 60 3D Close.

Adecuado para puertas de sala de cierre a ras, puertas de baño de cierre a ras, puertas de acceso a viviendas de cierre a ras, puertas de acceso al edificio de cierre a ras.


Para instalar las bisagras, ∅ ∅ se requieren plantillas de fresado, una fresa de 24 mm (no dentro de la gama de productos) y un anillo de tope de 30 mm (no dentro de la gama de productos).



Si las bisagras se instalan en marcos envolventes de madera, se necesitan placas de montaje separadas.

Longitud de orificio fresado en marco 2

140 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

38 mm
Más Información

Material

ST/ALU
Más Información

Regulación lateral

+/- 3 mm
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Profundidad de orificio fresado en marco 2

30 mm
Más Información

Longitud de orificio fresado en ala

180 mm
Más Información

Anchura de orificio fresado en ala

30 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta

1300 mm
Más Información

Se puede utilizar para la anchura mínima de puerta

800 mm
Más Información

Longitud

0 mm
Más Información

Capacidad de carga con 2 bisagras

80 kg
Más Información

Anchura

0 mm
Más Información

Longitud de orificio fresado en marco

180 mm
Más Información

Material de la carcasa

ALU/ST
Más Información

Color

Del color del acero inoxidable
Más Información

Anchura del orificio fresado en marco

30 mm
Más Información

Anchura de orificio fresado en ala 2

30 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Regulación de altura

+/- 3 mm
Más Información

Anchura de orificio fresado en marco 2

30 mm
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

No
Más Información

Seguridad en el lado de la bisagra integrada

No
Más Información

Adecuado para

Puerta de madera a ras
Más Información

Profundidad de orificio fresado en hoja

4 mm
Más Información

Ángulo de apertura

180 grados
Más Información

Longitud máx. de orificio fresado en ala 2

140 mm
Más Información

Profundidad de orificio fresado en marco

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para la altura mínima de la puerta

1800 mm
Más Información

Ajuste de la presión de contacto

+ 2 mm/- 1 mm
Más Información

Declaración Ambiental de Producto

No
Más Información

Profundidad de orificio fresado en hoja 3

144 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024110000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

730.000 g
Más Información

Altura

0 mm
Más Información

Dirección DIN

DIN R/L
Más Información

Adecuado para anchura de puerta mínima/máxima

800-1300 mm
Más Información

Catálogo General

0687382400

Ficha Técnica

32406951.pdf

Ficha Técnica

32406952.pdf
Scroll to top