Tornillo para hormigón W-BS Compact, tipo P con cabeza alomada

Ref.: 5929506028
Ver todas las versiones

-BETSH-W-BSP CMPCT-TX30-A2K-6X28

Descripción

-BETSH-W-BSP CMPCT-TX30-A2K-6X28
Tornillo para hormigón W-BS Compact, tipo P con cabeza alomada
Fácil de instalar con un destornillador a batería. El refuerzo no recibe golpes gracias a la escasa profundidad de empotramiento. Para hormigón, con cabeza alomada, acero cincado
  • Instalación rápida y sencilla
  • Se puede montar a mano
  • Solución de montaje económica y eficiente

3 diámetros de cabeza diferentes para una aplicación versátil

  • Tipo P con cabeza alomada de 14 mm de diámetro
  • Tipo SP con cabeza alomada extra-pequeña de 10,5 mm de diámetro
  • Tipo LP con cabeza alomada extragrande de 17,6 mm de diámetro

Anclajes en un sistema redundante no estructural, con Evaluación Técnica Europea:


  • En hormigón de peso normal C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado)

  • Fijación con exposición al fuego


Adecuado para el montaje de cargas bajas en hormigón:


Solución de montaje económica y eficiente para muchas aplicaciones eléctricas, de fontanería y calefacción, ventilación, aire acondicionado o accesorios que deben ser desmontables:


  • Tipo P: Montaje de perfiles metálicos, rieles de montaje, colgadores ganchos para nonios, chapa metálica, etc. en instalaciones fijas.

  • Tipo LP con cabeza alomada grande: Montaje de accesorios como rieles de montaje, perfiles, chapa metálica, etc. si se requiere una gran superficie de contacto

  • Tipo SP con cabeza alomada pequeña: Montaje de accesorios como soportes metálicos para varios cables, abrazaderas para cables, abrazaderas para tuberías, clips para cables, colgadores de techo, perfiles, soportes, etc.


La solución W-BS Compact (acero cincado) solo se puede utilizar en zonas interiores secas.


  • Es preferible instalar manualmente la solución W-BS Compact

  • Si se utiliza un taladro/atornillador a batería para el montaje, se deben realizar al menos cinco pruebas preliminares en la ubicación para garantizar el ajuste correcto del destornillador y evitar un apriete excesivo de la solución W-BS Compact. Se recomienda comenzar con el ajuste de par más bajo del taladro e ir aumentándolo si es necesario

  • No utilice un atornillador de impacto tangencial para la instalación

31

Diámetro de anclaje

6.0 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

28 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

7 mm
Más Información

Tipo de montaje

Instalación durante el ajuste
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

3 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza alomada
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6.0 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.40 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

14 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

25 mm
Más Información

Aprobación

ETA-15/0091
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

8.0 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX30
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

28 mm
Más Información

Campo de aplicación

Fijación eléctrica;Suspensión de techos
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Tamaño del anclaje

6 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181499990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7.842 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Hormigón
Más Información
Scroll to top