Bermuda Cetus

Ref.: M413135423
Ver todas las versiones

BERMUDA CETUS AZUL/GRIS 40 (46)

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA CETUS AZUL/GRIS 40 (46)
Bermuda Cetus
La bermuda está confeccionada con un tejido mixto de algodón/poliéster que proporciona la combinación ideal de comodidad y durabilidad.
  • Prenda resistente a rasguños y desgarros con botones y cremalleras fabricadas en plástico especial que no activan los detectores de metales
  • 5 bolsillos exteriores, 2 bolsillos para lápices, bolsillo para regla
  • Banda elástica en la cintura
  • Clip de sujeción para tarjeta de identificación
  • Admite el lavado industrial, STANDARD 100 de OEKO-TEX®

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco profesional, proceso estándar;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media;Secado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Azul oscuro;Gris
Más Información

Tamaño

46
Más Información

Peso del tejido por m2

245 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

40
Más Información

Código del sistema armonizado

620343900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

410.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M413135423

Ficha Técnica

32410306.pdf
Scroll to top