Plato de soporte con gancho y bucle

Ref.: 0586662125

BCKNGDISC-HOKLP-MEDIUM-MULTI-D125MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BCKNGDISC-HOKLP-MEDIUM-MULTI-D125MM
Plato de soporte con gancho y bucle
Para trabajos sin polvo y con óptimos resultados
Para trabajos sin polvo y con óptimos resultados.

Su compatibilidad no depende del número de orificios

Apto para todos los patrones de perforación disponibles en el mercado

Identificación rápida y sencilla del plato de soporte de fijación de gancho y bucle correcto

El sistema de codificación por colores permite encontrar de forma rápida la dureza adecuada de la placa.

Trabajo eficaz y sin polvo

Mayor rendimiento de extracción mediante la conexión directa de los orificios de extracción con las cámaras individuales. Sin obstrucciones de polvo en los orificios.


No es apto para la lijadora excéntrica de disco ETS 125-E twin (n.º art. 07021280) ni para la lijadora excéntrica de disco ETS 150-E twin (n.º art. 07021290).

Material

Espuma de PUR
Más Información

Diseño

Intermed.
Más Información

Patrón de orificios

Perforaciones múltiples
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Técnica adhesiva

Gancho y bucle
Más Información

Peso del producto (por artículo)

183.000 g
Más Información

Catálogo General

0586662125

Ficha Técnica

32405595.pdf

Ficha Técnica

32405596.pdf
Scroll to top