Sellador de relleno de PE

Ref.: 0875850100
Ver todas las versiones

BCKFLSEAL-PE-50MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BCKFLSEAL-PE-50MM
Sellador de relleno de PE
Sin silicona; ofrece una excelente resistencia para el relleno de juntas

Cumple con la norma DIN 18540

Tal y como se especifica en la norma DIN alemana, el polietilieno es de celda cerrada, absorbente y resistente a la degradación

Evita la adhesión de tres aristas

Reduce el riesgo de grietas en juntas de sellado y expansión

Caja de cartón dispensadora

Con ∅ 6-30 mm, es posible retirar la cinta con total comodidad por la abertura ya practicada en el cartón

Amplia gama de aplicaciones

Uso universal para juntas en trabajos de fontanería, hormigón y ventanas


Disponible en rollos de ∅ 6-30 mm y barras de ∅ 40 mm y 50 mm, todos ellos de 1 m de largo

Densidad moldeada

30 kg/m³
Más Información

Elongación de ruptura mínima

15 %
Más Información

Condiciones de deflexión de la fuerza de compresión

de acuerdo con la norma DIN 53577, con un 40 % de compresión
Más Información

Base química

Polietileno
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Libre de CFC (gas combustible)

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Resistencia a la tracción máxima

300 kPa
Más Información

Color

Gris
Más Información

Condiciones de densidad moldeada

de acuerdo con DIN 53420
Más Información

Condiciones de elongación de ruptura

de acuerdo con DIN 53571
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

de acuerdo con DIN 53571
Más Información

Sin silicona

Más Información

Resistencia mínima a la tracción

200 kPa
Más Información

Diámetro

50 mm
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Clase de materiales de construcción

B3 - De alta inflamabilidad
Más Información

Deflexión de la fuerza de compresión

40 N/mm²
Más Información

DIN

18540
Más Información

Código del sistema armonizado

39211900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Resistencia a la tracción mínima/máxima/condiciones

200-300 kPa / de acuerdo con DIN 53571
Más Información

Normas

DIN 18540
Más Información

Densidad moldeada/condiciones

30 kg/m³ / de acuerdo con DIN 53420
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 60 °C
Más Información

Resistencia mínima/máxima a la tracción

200-300 kPa
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B3 - De alta inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Catálogo General

0875850100

Ficha Técnica

32405672.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top