BAYETAS ATRAPAPOLVO SOFT 10UDS.

Ref.: 0899700002
Ver todas las versiones

BAYETAS ATRAPAPOLVO SOFT 10UDS.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAYETAS ATRAPAPOLVO SOFT 10UDS.

Longitud

47 cm
Más Información

Anchura

20 cm
Más Información

Sin silicona

Más Información

Código del sistema armonizado

48182099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.040 g
Más Información

Longitud x anchura

47 x 20 cm
Más Información

Catálogo General

0899700002

Ficha Técnica

32410012.pdf
Scroll to top