Bayeta microfibra

Ref.: 6123800100

BAYETA-MICROFIBRA-BLUE-DRY-25UDS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAYETA-MICROFIBRA-BLUE-DRY-25UDS
Bayeta microfibra
BLUE-DRY
Bayeta diseñada para todo tipo de limpieza
  • Bayeta compuesta por micro-filamentos continuos 30% poliamida y 70% poliéster.
  • En seco absorben las partículas de polvo, y ligeramente húmedas, elimina fácilmente las grasas y la suciedad incrustada.
  • Capacidad de absorción de 400% de su peso en densidades equivalentes al agua y hasta 825% en aceites.
  • No raya, no se deshilacha, mantiene su forma y es muy resistente al rasgado.
  • Capacidad de secado rápido después de ser utilizada o lavada, evitando la proliferación de moho.
  • Fabricado en EU.

Para todo tipo de limpiezas en seco o mojado.


Lavado, preparación y/o pulido de piezas pintadas ya que no ralla.


Para el secado de coches, piezas, herramientas, etc.


Limpieza de cristales (no deja pelusilla).

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Catálogo General

6123800100

Ficha Técnica

32410006.pdf
Scroll to top