En seco, este paño atrae el polvo y las partículas finas del mismo modo que un imán gracias a su carga estática. Humedezca el paño para eliminar la suciedad resistente y la grasa.
El paño profesional para el interior de su vehículo. Tanto si desea limpiar el polvo y las huellas dactilares de sus pantallas como si desea pulir su interior de madera de alta calidad o brillo piano y obtener un brillo excelente. El paño está hecho de un tejido aterciopelado y no daña las superficies delicadas.
Lavable a hasta 60 °C (no usar suavizante)
Secar al aire después de su uso.
Material |
80% poliéster, 20% poliamida |
Longitud |
40 cm |
Tiempo de absorción total |
13 s |
Absorción máxima |
410 % |
Fuerza de arranque |
145 N |
Anchura |
40 cm |
Color |
Azul |
Absorción en 10 segundos |
330 % |
Código del sistema armonizado |
63071090900 |
Peso del producto (por artículo) |
35.333 g |
Peso de recubrimiento por m² |
210 g |
Longitud x anchura |
40 x 40 cm |
Catálogo General |
0899900139 |
Ficha Técnica |
32410001.pdf |