Paño de limpieza serie Clay

Ref.: 0585300320
Ver todas las versiones

BAYETA DESCONTAMINADORA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAYETA DESCONTAMINADORA
Paño de limpieza serie Clay
Eficiente limpieza profunda y perfecta preparación de las superficies pintadas para obtener los mejores resultados de pulido
  • Elimina fácilmente los residuos y la suciedad difíciles de las superficies pintadas que la limpieza convencional no puede eliminar; produce un acabado similar al de un espejo.
  • Limpieza especialmente suave debido al desarrollo de calor muy bajo y a la exclusión de productos de limpieza agresivos.
  • Lavables y reutilizables
  • Ahorro considerable de tiempo, energía y de costes
  • Muy fácil de aplicar

Enjuague la zona que va a limpiar y el paño de limpieza a fondo con agua o champú para coches de PH neutro (recomendamos el limpiador R1 altamente diluido art. 0893125005). A continuación, trate la superficie húmeda con el paño de limpieza, sin aplicar presión. Para limpiar con el paño de limpieza, la superficie y el paño deben estar siempre húmedos. Recomendamos humedecer la superficie y el paño de limpieza con una bomba pulverizadora según sea necesario durante el proceso de limpieza. Después de completar el proceso de limpieza, tan solo tiene que quitar cualquier residuo con un paño de microfibra. La superficie está perfectamente preparada para el pulido o el sellado.


Para una eliminación rápida y sin esfuerzo salpicaduras del pulverizador de pintura, resina, alquitrán y restos de insectos, especialmente en las tareas de acabado de vehículos nuevos y usados. Superficies pintadas, vidrio, cromo, etc.


No utilice nunca el paño de limpieza Clay en seco.

Longitud

320 mm
Más Información

Anchura

300 mm
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

680530000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

94.900 g
Más Información

Longitud x anchura

320 x 300 mm
Más Información

Catálogo General

0585300320

Ficha Técnica

32405594.pdf
Scroll to top