Peso adhesivo para camiones y autobuses con llantas de aleación ligera

Ref.: 0832551250
Ver todas las versiones

BAW-TR-ADH-LMR-COAT-250G

Descripción

BAW-TR-ADH-LMR-COAT-250G
Peso adhesivo para camiones y autobuses con llantas de aleación ligera
Contrapeso de equilibrado para rueda
  • Piezas originales de: VOLVO, EVOBUS, MERCEDES-BENZ, RENAULT, MAN, SCANIA
  • Para llantas de aleación ligera de vehículos industriales
  • Película con borde saliente para un mejor uso

Número de comparación

Hoffmann 551-5
Más Información

Material

Plomo
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Peso de compensación

250 g
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

251.300 g
Más Información
Scroll to top