BAULOC® 

Optimizamos procesos logísticos

Bauloc® es un sistema de almacenamiento de material adaptado a cada fase de la construcción, con el cual podrás tener el stock siempre organizado y garantizar la disponibilidad del mismo las 24h/día, 7 días/semana.

  • Evitamos paradas en obra debido a la falta de materiales.
  • Dedicación única y exclusiva a su actividad principal.
  • Supervisamos los niveles de stock y nos encargamos automáticamente de la reposición.
  • El material siempre está disponible in situ.
  • Equipado con estanterías Orsy para una mejor organización y control de stocks.

Optimiza tiempo en el aprovisionamiento de tu material

OPTIMIZA TIEMPO EN EL APROVISIONAMIENTO DE TU MATERIAL

Ventajas:

  • Ofrece productos ligados a cada una de las fases de construcción.

  • Disposición permanente de los productos más importantes (priorización de entregas)

  • Es más fácil mantener las distancias sociales de los trabajodres al no tener contacto con terceros.

BAULOC® Store

Una gran variedad de medidas disponibles con opciones de personalización en cuanto al modelo y al diseño del Bauloc®

¡AHORRA HASTA UN 50% DEL TIEMPO INVERTIDO!

  • El material está siempre a tu alcance.
  • Protección contra robo.
  • Reposición constante por parte de Würth.
  • Opciones de almacenamiento y una fácil búsqueda de material.
  • Posibilidad de adoptar las gamas de productos en función de las diferentes fases de construcción o las necesidades de trabajo.

Todos sus productos cerca de ti BAULOC® STORE DE 10’ / 20’ / 40’

Una gran variedad de medidas disponibles con opciones de personalización en cuanto al modelo y al diseño del BAULOC®

Todos los modelos disponibles con puertas en el lateral:

Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)
10' 2991 2438 2591

Todos los modelos disponibles con puertas en el lateral:

Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)
20' 6058 2438 2591

Todos los modelos disponibles con puertas en el lateral:

Modelo Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)
40' 12192 2438 2591

BAULOC® SERVICE-BOX PRO

BAULOC® SERVICE-BOX PRO

Todo lo que necesitas, donde más lo necesitas.

BAULOC® Service-Box Pro, te proporciona el sistema de almacenamiento y extracción ideal para herramientas y piezas pequeñas directamente en el sitio de construcción.

La caja está equipada con tres cajones con cerradura y una encimera.

Ventajas:

  • Material siempre en el lugar de trabajo.
  • Protección contra robo.
  • Gran movilidad en la obra.
  • Mesa de trabajo con cajones integrados.
  • Peso vacío: 120 kg.

Medidas:

 Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)
1240 835 970
  • Protección contra robo.
  • Módulo móvil con ruedas.
  • Equipado con el material según sus necesidades, y siempre disponible al lado de su lugar de trabajo.
  • Posibilidad de incluir mesa de trabajo móvil.

Medidas:

 

 Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)
2438 2438 2591
BAULOC® service box maxi
BAULOC® service box
 Largo (mm) Ancho (mm) Alto (mm)
2438 2438 2591
BAULOC® service box pro

BAULOC® Shop

BAULOC® SHOP

La tienda Würth en tu lugar de trabajo.

  • Los materiales se pueden pedir y recoger directamente en su obra.
  • Equipado con el material que necesita.
  • Los tiempos de transporte son reducidos.
  • Adaptable a cada fase de construcción.
  • Würth es responsable para hacer el seguimiento de todos los pedidos.
  • Su gestor técnico Würth siempre estará cerca.
  • No hay gastos de almacenamiento adicionales.

Contacta con nosotros

Scroll to top