Baúl de carga frontal ORSY®BULL de la serie 5 para maletines de sistema con tapa

Ref.: 0962330034
Ver todas las versiones

BAUL ORSYBULL S5 TAPA F. 3X8.4.1

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAUL ORSYBULL S5 TAPA F. 3X8.4.1
Baúl de carga frontal ORSY®BULL de la serie 5 para maletines de sistema con tapa
Robusto baúl ORSY® BULL con tapa para el almacenamiento seguro de tres maletines para sistemas 8.4.1 o 4.4.1

Inteligente

Simplemente apile los baúles y fíjelos en su posición utilizando el mecanismo de acoplamiento inteligente.

Macizo

Excepcionalmente estable gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también actúan de protección contra la deformación y la corrosión. Carga máxima de hasta 100 kg.

Práctica

Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad del usuario que, además, evitan que el usuario sufra dolorosos cortes en las manos.

Útil

Fácil de abrir y cerrar gracias a un mecanismo deslizante especial.

Seguro

Todas las cajas pueden cerrarse con un candado para evitar que otras personas accedan al contenido.

Profundidad

390 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Contenido

67 l
Más Información

Anchura

592 mm
Más Información

Dimensiones del sistema

8.4.1
Más Información

Código del sistema armonizado

731029900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8700.000 g
Más Información

Altura

400 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

592 x 390 x 400 mm
Más Información

Catálogo General

0962330034

Ficha Técnica

32411729.pdf
Scroll to top