BAUL ORSYBULL S5 FRONTAL 2X8.4.2 Baúl de carga delantera ORSY®BULL, serie 5 Para maletín de sistema Robusto baúl ORSY® BULL sin tapa para el almacenamiento seguro de dos maletines para sistemas 8.4.2 o 4.4.2
Inteligente
Simplemente apile los baúles y fíjelos en su posición utilizando el mecanismo de acoplamiento inteligente.
Macizo
Excepcionalmente estable gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también actúan de protección contra la deformación y la corrosión. Carga máxima de hasta 100 kg.
Práctica
Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad del usuario que, además, evitan que el usuario sufra dolorosos cortes en las manos.
Útil
Fácil de abrir y cerrar gracias a un mecanismo deslizante especial.
Seguro
Todas las cajas pueden cerrarse con un candado para evitar que otras personas accedan al contenido.
https://www.wurth.es/baul-orsyrbull-de-carga-frontal-serie-5-para-maletines-842455807BAUL ORSYBULL S5 FRONTAL 2X8.4.2BAUL ORSYBULL S5 FRONTAL 2X8.4.2<br>Baúl de carga delantera ORSY<SUP>®</SUP>BULL, serie 5<br>Para maletín de sistema<br>Robusto baúl ORSY<SUP>®</SUP> BULL sin tapa para el almacenamiento seguro de dos maletines para sistemas 8.4.2 o 4.4.2<br><p class="level1">Inteligente</p><P>Simplemente apile los baúles y fíjelos en su posición utilizando el mecanismo de acoplamiento inteligente.</P><P></P><p class="level1">Macizo</p><P>Excepcionalmente estable gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también actúan de protección contra la deformación y la corrosión. Carga máxima de hasta 100 kg.</P><P></P><p class="level1">Práctica</p><P>Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad del usuario que, además, evitan que el usuario sufra dolorosos cortes en las manos.</P><P></P><p class="level1">Útil</p><P>Fácil de abrir y cerrar gracias a un mecanismo deslizante especial.</P><P></P><p class="level1">Seguro</p><P>Todas las cajas pueden cerrarse con un candado para evitar que otras personas accedan al contenido.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/2729500.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/2729500.jpg553480553482553492553494/Packs Metal 2024-02-16T19:40:07+0000