Inteligencia
No tiene más que apilar los baúles e inmovilizarlos en la posición correspondiente utilizando el mecanismo de acoplamiento sofisticado
Resistencia
Robustez excepcional gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también sirven de protección contra la deformación y la corrosión. Los baúles tienen una capacidad de hasta 100 kg.
Practicidad
Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad de transporte que, además, evitan que el usuario sufra cortes en las manos
Utilidad
Inmovilización y desbloqueo sencillos gracias a un mecanismo deslizante especial
Seguridad
Cada caja está equipada con un candado para evitar que otras personas accedan al contenido.
Altura (dimensión interna del cajón) |
62 mm |
Profundidad |
390 mm |
Altura interior |
190 mm |
Contenido |
57 l |
Profundidad interna |
334 mm |
Anchura |
592 mm |
Profundidad (dimensión interna del cajón) |
335 mm |
Anchura del compartimiento |
495 mm |
Profundidad del compartimento |
334 mm |
Ancho interior |
495 mm |
Altura de compartimento |
190 mm |
Número de teclas |
2 par |
Anchura (dimensión interna del cajón) |
480 mm |
Capacidad de carga del cajón |
25 kg |
Número de cajones |
2 Uds |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
6000.000 g |
Altura |
400 mm |
Anchura del compartimiento x profundidad del compartimento x |
495 x 334 x 190 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión interna) |
495 x 334 x 190 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión externa) |
592 x 390 x 400 mm |
Anchura x profundidad x altura (dimensión interna del cajón) |
480 x 335 x 62 mm |
Catálogo General |
0962330062 |