Baúl con cajones ORSY®BULL de la serie 5

Ref.: 0962330043
Ver todas las versiones

BAUL ORSYBULL 3 CAJONES (2 DOBLES)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAUL ORSYBULL 3 CAJONES (2 DOBLES)
Baúl con cajones ORSY®BULL de la serie 5
Una solución idónea para herramientas y piezas pequeñas. Se puede dividir mediante separadores y moldes de sistemas. Los cajones están disponibles con cierre centralizado y cierre individual.

Inteligencia

Simplemente apile los baúles y fíjelos en su posición utilizando el mecanismo de acoplamiento inteligente.

Resistencia

Extremadamente robusto gracias a los laterales resistentes a impactos fabricados en plástico de alta calidad, que también actúan de protección contra la deformación y la corrosión. Los baúles tienen una capacidad de hasta 100 kg.

Practicidad

Asas grandes y ergonómicas para mayor comodidad del usuario que, además, evitan que el usuario sufra dolorosos cortes en las manos.

Utilidad

Fácil de abrir y cerrar gracias a un mecanismo deslizante especial.

Seguridad

Cada baúl está equipado con un cierre para evitar el acceso al contenido.

Profundidad

390 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Contenido

50 l
Más Información

Anchura

592 mm
Más Información

Diseño del cajón

1 cajón, An 480 x F 335 x Al 62 mm2 cajones, An 480 x F 335 x Alt 125 mm
Más Información

Número de teclas

2 Uds
Más Información

Capacidad de carga del cajón

25 kg
Más Información

Número de cajones

3 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13620.000 g
Más Información

Altura

400 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

592 x 390 x 400 mm
Más Información

Catálogo General

0962330043

Ficha Técnica

32410829.pdf
Scroll to top