Baúl metálico con acabado en espiga para vehículos con plataforma

Ref.: 096399 460
Ver todas las versiones

BAUL-ESPIGA-ALU-PUERTAS-LAT-1700MM-1028L

Descripción

BAUL-ESPIGA-ALU-PUERTAS-LAT-1700MM-1028L
Baúl metálico con acabado en espiga para vehículos con plataforma
Baúl de transporte para vehículos con plataforma
  • Baúl de aluminio en dos longitudes diferentes, se puede equipar con un amplio abanico de accesorios
  • Incorpora cuatro estantes intermedios extraíbles, dos amortiguadores de gas y burlete de goma en la tapa
  • A prueba de salpicaduras
  • Dos puertas laterales
  • Capacidad de cierre con candado en las puertas y en la parte delantera
  • Amplia gama de accesorios disponible

Por favor, ignore este control de cambios solo para comprobar que pide los pies adicionales, las patas de la subestructura y el módulo de la subestructura; estos se montan en el baúl antes de la entrega. No es posible montaje posterior.

Profundidad

800 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

1700 mm
Más Información

Anchura

800 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.300 kg
Más Información

Altura

800/850 mm
Más Información
Scroll to top