Caja de aluminio

Ref.: 0962320400
Ver todas las versiones

BAUL DE ALUMINIO 400L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAUL DE ALUMINIO 400L
Caja de aluminio
Caja de transporte muy robusta con tapa bloqueable, perfecta para profesionales del sector comercial y la empresa
  • Resistente a la corrosión, a la exposición a la intemperie y a las temperaturas extremas
  • Carga estática baja
  • Los refuerzos y los perfiles de todos los laterales garantizan una alta estabilidad y durabilidad
  • Apilable
  • Los burletes de goma de todos los laterales protegen contra las condiciones ambientales, por ejemplo, salpicaduras de agua, polvo y malos olores
  • Asas de seguridad plegables automáticas recubiertas de plástico
  • Correas de seguridad integradas en la tapa

Profundidad

585 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Altura interior

485 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad interna

550 mm
Más Información

Anchura

1532 mm
Más Información

Ancho interior

1500 mm
Más Información

Volumen

400 l
Más Información

Código del sistema armonizado

42021910000
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19300.000 g
Más Información

Altura

514 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

1532 x 585 x 514 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

1500 x 550 x 485 mm
Más Información

Catálogo General

0962320400

Ficha Técnica

32410827.pdf
Scroll to top