BATERIA 10,8 V 2 AH LI-ION WA 10-2

Ref.: 0700996215
Ver todas las versiones

BATERIA 10,8 V 2 AH LI-ION WA 10-2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA 10,8 V 2 AH LI-ION WA 10-2

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tiempo de carga

60 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

185 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Tensión nominal

10.8 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200.000 g
Más Información

Catálogo General

0700996215

Ficha Técnica

32409854.pdf
Scroll to top