BATERIA ORNEDADOR NOTEBOOK C15-GEN43

Ref.: W043150301

BATERIA ORNEDADOR NOTEBOOK C15-GEN43

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA ORNEDADOR NOTEBOOK C15-GEN43

Profundidad

5 mm
Más Información

Anchura

255 mm
Más Información

Peso

178 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

178.000 g
Más Información

Altura

105 mm
Más Información

Catálogo General

W043150301

Ficha Técnica

573214187.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top