Batería

Ref.: 0700980230
Ver todas las versiones

BATERIA 9,6 V 3.0 AH NIMH SOLID

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA 9,6 V 3.0 AH NIMH SOLID
Batería
SD 9,6 voltios
Compatible con el taladro BS 96-A SOLID

Máquinas adecuadas

Würth BS 96-A sólido
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

NiMH
Más Información

Cargadores adecuados

AL 30-SD-Li
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tiempo de carga

60 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

642 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

3 Ah
Más Información

Tensión nominal

9.6 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85075000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

675.000 g
Más Información

Catálogo General

0700980230

Ficha Técnica

32409854.pdf
Scroll to top