Batería de repuesto para máquinas de Würth

Ref.: 07005702
Ver todas las versiones

BATERIA LI-ION 18V 3.0AH LI-CV-18-2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA LI-ION 18V 3.0AH LI-CV-18-2
Batería de repuesto para máquinas de Würth
Iones de litio, 18 V
Apto para utilizarse con pistola de grasa a batería y atornillador de impacto a batería

Apto para utilizarse con el atornillador de impacto a batería 1700 200 540

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Tiempo de carga

60 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

0.65 kg
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

3 Ah
Más Información

Descripción de tipo

18V 3,0AH LI Ion
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 kg
Más Información

Catálogo General

07005702

Ficha Técnica

32409855.pdf
Scroll to top