Batería LI-CV de 14,4 V

Ref.: 0700916432
Ver todas las versiones

BATERIA 14.4 VOLT 4.0 AH

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA 14.4 VOLT 4.0 AH
Batería LI-CV de 14,4 V
Packs de baterías potentes y resistentes.

Tecnología Li-ion

Rendimiento mejorado con un peso inferior y sin efecto de memoria de la batería.

Indicación del estado de carga en la batería

Supervisión continua de la capacidad restante de la batería.

Compatible con productos con sistema de batería de 14,4 voltios actualmente disponibles en el mercado.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Cargadores adecuados

AL 30-CV-Li
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tiempo de carga

45 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

505 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4 Ah
Más Información

Tensión nominal

14.4 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

529.000 g
Más Información

Catálogo General

0700916432

Ficha Técnica

32409855.pdf
Scroll to top