Batería recargable

Ref.: 0700956331
Ver todas las versiones

BATERIA-12V-3,0AH-LI-ION

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA-12V-3,0AH-LI-ION
Batería recargable
Para herramientas eléctricas Würth de iones de litio de 12 voltios
Batería compacta de 12 V

Muy resistentes

La batería permanece totalmente operativa incluso tras una caída desde una altura de 3 m sobre hormigón.

Bajo peso, alto rendimiento y sin efecto memoria de la batería

Tecnología Li-Ion

Máquinas adecuadas

Würth FP 12-A
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Cargadores adecuados

AL 60-Li
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Tiempo de carga

60 min
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

398.6 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

3 Ah
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85076000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

399.000 g
Más Información

Catálogo General

0700956331

Ficha Técnica

32409815.pdf

Ficha Técnica

32409834.pdf

Ficha Técnica

32409854.pdf
Scroll to top