Batería recargable de iones de litio M-CUBE de 12 V

Ref.: 5703120000
Ver todas las versiones

BATERÍA LI-ION 12 V/ 2.0 AH M-CUBE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERÍA LI-ION 12 V/ 2.0 AH M-CUBE
Batería recargable de iones de litio M-CUBE de 12 V
Batería Li-Ion de 12 voltios, compacta, potente y duradera, para uso profesional y universal con las nuevas herramientas a batería de Würth

El marco robusto e integrado rodea los elementos de la batería

Garantiza un ajuste seguro y una disipación del calor óptima, lo cual protege la batería contra el sobrecalentamiento y los golpes.

Carcasa robusta con componentes blandos

Proporciona protección adicional contra daños provocados por caídas y reduce el riesgo de daños en las superficies de las piezas que se van a procesar.

Indicador LED de nivel de carga

Supervisión continua de la capacidad restante de la batería.

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Cargadores adecuados

ALG 12/3 BASIC
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Componente de servicio

A
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Con monitorización de celda única

No
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

No
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

246.6 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

2 Ah
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

224.000 g
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

1 x 2 Ah
Más Información
Scroll to top