Batería de iones de litio

Ref.: 5709300902

BATERIA LI-ION

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERIA LI-ION
Batería de iones de litio
Batería de iones de litio de buena calidad para láseres giratorios RL2-14 y RL5-14

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Tiempo de carga

1 s
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

360 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

4.8 Ah
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

7.4 V
Más Información

Peso del producto (por artículo)

360.000 g
Más Información

Catálogo General

5709300902

Ficha Técnica

32411179.pdf
Scroll to top