Cargador LG 14

Ref.: 0700915220
Ver todas las versiones

CARGADOR-LG14-14,4V-ANG14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CARGADOR-LG14-14,4V-ANG14
Cargador LG 14
Para remachadora neumática a batería

Tensión de salida mínima

14.4 V/CC
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tensión de entrada

230 V/CA
Más Información

Baterías adecuadas

G14, 14,4 V
Más Información

Tiempo de carga

50 min
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85044055900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

428.000 g
Más Información

Catálogo General

0700915220

Ficha Técnica

32409860.pdf
Scroll to top